バッテリースイッチ

バッテリースイッチ E-FORCE(永興電機) バッテリースイッチ E-FORCE(永興電機)

手動操作の電気回路開閉器です。

寸法D:45° 寸法H(mm)30 寸法A(mm)46 寸法F(mm)88 寸法E(mm)63 寸法B(mm)117 寸法C(mm)89 定格(A)1分:500/連続:100 寸法G(mm)40 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気負荷使用時で主接点に通電中の回路遮断には使えません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47968989 E-108
4,900
4,098
4,508 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする