HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)
-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
保護構造
接点構成
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48000035ASS3L11N-202----(回路)202
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000044ASS3L13N-212----(回路)212
2,770
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000060ASS3L13N-313----(回路)313
2,770
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000069ASS3L22N-210----(回路)210
2,770
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000078ASS3L31N-207----(回路)207
2,770
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000087ASS3L4SN-1336----(回路)1336
3,970
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000096ASS3L4SN-235----(回路)235
3,970
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000105ASS3L4SN-237----(回路)237
3,970
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48000114HS5L-VA44SM-G約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NC、1NO/ロックモニタ回路:1NC、1NO-
15,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
48000130HS5L-VA7Y4SM-G約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NC、1NO/ロックモニタ回路:1NC、1NO-
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48000139HS5L-VC7Y4SM-G約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:1NC、1NO-
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48000148HS5L-VF44SM-G約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:1NC、1NO-
15,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
48000157HS5L-VF7Y4SM-G約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:3NC/ロックモニタ回路:1NC-
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48000166HS5L-VG7Y4SM-G約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:2NC、1NO/ロックモニタ回路:1NC-
15,500
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
48000175HS5L-VH44M-G約3004接点タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NC/ロックモニタ回路:3NC-
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
48000184HS5L-VH7Y4M-G約3004接点タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NC/ロックモニタ回路:3NC-
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
48000200HS5L-VW44M-G約3004接点タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NO/ロックモニタ回路:3NC-
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
48000209HS5L-VW7Y4M-G約3004接点タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NO/ロックモニタ回路:3NC-
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
48000218HS5L-VX44M-G約3004接点タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NO/ロックモニタ回路:2NC、1NO-
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
48000227HS5L-VX7Y4M-G約3004接点タイプIP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyドアモニタ回路:1NO/ロックモニタ回路:2NC、1NO-
14,400
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
48000236HS9Z-EH1L-----
31,500
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする