COCORO
485040 マイシャ トートカート RE
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
使用しているうちに 消耗するタイヤは、スペアがあると便利!荷物の量に合わせて使い分けられる。
便利な2WAY STYLE。
カート×トートバッグ
材質
【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム【フレーム】スチール
寸法(mm)
【カート】860
色
レッド
質量(g)
1770
耐荷重(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】300×185×405
バッグ容量(L)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48068380
-
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください