COCORO
544914 フラワー カートセット NV
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。
材質
【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム【フレーム】スチール
寸法(mm)
【カート】930
色
ネイビー
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】365×195×560
バッグ容量(L)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48068468
-
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください