COCORO
542514 キュイール ハンディトートカート GY
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。
材質
【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルムタイヤ:ポリ塩化ビニル,ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
850
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×225×840(最長)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×225×80
バッグ容量(L)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48068574
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください