液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU

液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU iiyama(イイヤマ) 液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU iiyama(イイヤマ)

23.8型ワイド液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
WQHD 2560×1440サポート
ACR機能搭載 8000000:1
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力
DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱

仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° 表面処理ノングレア 寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 保証期間3年間保証 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)可動範囲 上下150 パネル種類IPS方式パネル(ノングレア) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48068748 XUB2493QSU-B5
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする