液晶ディスプレイ 23.8型 GB2470HSU
23.8型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920x1080サポート
応答速度0.8ms(MPRT)
高リフレッシュレート165Hz(DisplayPort接続)
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転90°
寸法(cm)対角:60.5 (23.8型) 16:9
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
昇降範囲(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(FAST IPS) ノングレア
内容量1台