iPhone14 カメラガードスタンドケース
スマホスタンドにもなるかメラガードを搭載した耐衝撃バックカバーケースです。普段はかメラガードとしてレンズを保護。角度を帰るとスタンドとして動画などを楽しむ事ができます。
仕様6.1インチ2Lens
材質本体:PC・TPU、スタンド:亜鉛合金
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド可能
内容量1個
スマホスタンドにもなるかメラガードを搭載した耐衝撃バックカバーケースです。普段はかメラガードとしてレンズを保護。角度を帰るとスタンドとして動画などを楽しむ事ができます。