どこでも電動ミストシャワー

どこでも電動ミストシャワー サンコー(電子機器) どこでも電動ミストシャワー サンコー(電子機器) どこでも電動ミストシャワー サンコー(電子機器) どこでも電動ミストシャワー サンコー(電子機器) どこでも電動ミストシャワー サンコー(電子機器)

アウトドアやお庭の熱さ対策に。USB電源でどこでも電動でミストシャワーが使えます

セット内容本体、タンク、フタ、ホース(5m)、USB Type-Cケーブル、吸盤×8、ノズル×4、エンドピン、ホースカッター、日本語取扱説明書 材質ABS、PP、PC、シリコン 質量(kg)約1.2 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:230×230×262、折りたたみ時:230×230×135 保証期間購入日より12ケ月 モード噴霧量:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10(レベル)、噴霧サイクル:0/1/2/4/8/16/20/24(時間)、噴霧時間:2/4/6/8/12/16/20/30/60/120(秒) ケーブル長(mm)約920 水量(L)最大:3.8 内容量1個
注意
※ずっとミストを出し続けることはできません。噴霧サイクル0の場合、最大120秒噴霧後止まります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48072668 ANMCFSCWH
オープン
11,900
13,090 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 680 / 税込 748
北海道地方 1 680 / 税込 748
沖縄地方 1 680 / 税込 748
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする