ウレタン接着剤キット(速乾・万能)

ウレタン接着剤キット(速乾・万能) エスコ

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。

セット内容50mlウレタン接着剤×3本、ミキシングノズル×1袋(12本)、充填用ガン×1台 容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
注意
※第4類第4石油類非水溶性。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48143124 EA934BD-1
オープン
15,800
17,380 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする