エスコ エスコの 保管用品 エスコの コンテナー エスコの 折りたたみコンテナ 折りたたみ式コンテナ(116・155L) 折りたたみ式コンテナ(116・155L) 注文コード 75L以上のコンテナに使用出来る共通蓋です。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)656×447×15 質量(g)700 適合コンテナEA506A-53、-54 入数(個)2 内容量1個(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA506A-55 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 656×447×15 色 選択解除 ブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48154114 EA506A-55 656×447×15 ブルー オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ 折りたたみ収納ボックス サンリオふにゅまる スケーター 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ちびくろちゃん 2合炊き カクセー 税込¥912 ¥829 バスケットへ 折りたたみコンテナ 松本産業 税込¥9,238~ ¥8,398~ 折りたたみコンテナツートン色 松本産業 税込¥9,788~ ¥8,898~ 折りたたみコンテナ網目 松本産業 税込¥10,118~ ¥9,198~ 折りたたみコンテナ窓付 松本産業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 折りたたみコンテナ モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Mサイズ (40L) ホームテイスト 税込¥2,308 ¥2,098 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Lサイズ (53L) ホームテイスト 税込¥2,968 ¥2,698 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Sサイズ (27L) ホームテイスト 税込¥1,648 ¥1,498 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 税込¥9,458 ¥8,598 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Lサイズ (53L) 3個セット ホームテイスト 税込¥7,588 ¥6,898 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) ホームテイスト 税込¥3,518 ¥3,198 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Sサイズ (27L) 3個セット ホームテイスト 税込¥5,278 ¥4,798 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス Mサイズ (40L) 3個セット ホームテイスト 税込¥6,488 ¥5,898 オリコンボックス 80 透明 TKG 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ Y型ローリータンク ダイライト 税込¥32,978~ ¥29,980~ スーパーローリータンク スイコー 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) ピュアクルボックス グリーンパル 税込¥604~ ¥549~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナー折りたたみコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ 折りたたみコンテナ パーツボックス コンテナ用オプション 大型容器 タル・おけ カゴ プラスチックドラム シェアする マイページ 最近見た商品