印鑑ブラシ

印鑑ブラシ エスコ

印鑑やゴム印のお手入れにぴったりのエコな印鑑ブラシ。

材質再生PP 寸法(mm)56.6×21 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)ブラシ:30×30 毛丈(mm)6 行数8×8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48155636 EA762AG-131
オープン
350
385 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする