カラー封筒(郵便枠なし)

カラー封筒(郵便枠なし) エスコ

郵便枠なし。角形2号。

用途A4判、書籍、雑誌に。 材質カラークラフト紙 寸法(mm)240×332 ミズ 入数(枚)100 厚さ(g/m2)100 内容量1枚(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48155697 EA762GE-67
オープン
2,850
3,135 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする