エスコ エスコの 作業工具 エスコの 工具箱/腰袋/工具差し エスコの ツールボックス/ツールバッグ [折りたたみ式]ツールバッグ [折りたたみ式]ツールバッグ 注文コード 48160080 ポリエステル製。ショルダーベルト付。ロングサイズで長尺物も楽に収納できます。未使用時はコンパクトに折り畳めます。内ポケット付。底鋲付。 外寸(mm)900×300×200 内寸(mm)890×290×190 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA925CP-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48160080 EA925CP-7 オープン ¥3,980 ¥3,980 ¥4,378 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工具箱/腰袋/工具差し の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーデュラバリスティック生地ツールバック ニックス(KNICKS) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ツールポーチ エンジニア 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 帆布生地芯材 ニックス(KNICKS) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ コーデュラバリスティック生地芯材 ニックス(KNICKS) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 帆布生地電工バケツ ニックス(KNICKS) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ コーデュラバリスティック生地電工バケツ ニックス(KNICKS) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ ツールボックス SK11 税込¥1,099~ ¥999~ ツールボックス2段トレー SK11 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ツールボックス SK11 税込¥1,428~ ¥1,298~ ツールボックス SK11 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ JoeyツールポーチPRO Holstery 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ハンマーマスターPRO Holstery 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ テープメジャーマスターPRO Holstery 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ MAGマスターPRO Holstery 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ スクエアマスターPRO Holstery 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ MAGマスターV2 Holstery 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ フックマスターPRO Holstery 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ PinPalグラビティーマスターPRO Holstery 税込¥7,588 ¥6,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具工具箱/腰袋/工具差しツールボックス/ツールバッグ帆布製ツールバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「帆布製」にはこんなカテゴリがあります リュックタイプ 作業袋 ツールバッグ 電工バケツ ツールロール トートタイプ ショルダータイプ シェアする マイページ 最近見た商品