エスコ エスコの ねじ・ボルト・釘 エスコの アンカーボルト エスコの 石膏ボード用アンカー 石膏ボードアンカー 石膏ボードアンカー 注文コード 48160484 材質はステンレス。下穴不要。 ねじ長さ(mm)45以上 板厚(mm)固定:13~26 入数10 適合ねじ径(Φmm)3.5~5 内容量1個(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BM-13 EA947BM-14 タイプ 選択解除 ビス有ビス無 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48160484 EA947BM-13 ビス無 オープン ¥715 ¥715 ¥787 (税込) 3日以内出荷返品不可 48160500 EA947BM-14 ビス有 ¥805 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 楽ドリボードアンカー(300本入) マーベル 税込¥13,178 ¥11,980 楽ドリボードアンカー マーベル 税込¥1,538 ¥1,398 アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 税込¥24,178~ ¥21,980~ (2) エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ 税込¥11,088~ ¥10,080~ エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ 税込¥5,632~ ¥5,120~ エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ 税込¥5,632~ ¥5,120~ ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ボールロックピン(インチサイズ) HALDER(ハルダー) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ケミカルアンカー 旭化成 税込¥428 ¥389 バスケットへ プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー 税込¥17,578~ ¥15,980~ (1) 3点セット サカタ製作所 税込¥3,848~ ¥3,498~ 4点セット サカタ製作所 税込¥6,928~ ¥6,298~ 5点セット サカタ製作所 税込¥8,248~ ¥7,498~ ルーフボルト サカタ製作所 税込¥10,888~ ¥9,898~ アンカーボルト引張荷重検査機器 ”アンカープロチェッカー” TRUST 税込¥923,780 ¥839,800 バスケットへ ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ケミカルアンカー ELLタイプ 日本デコラックス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ メカナット 若井産業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルト石膏ボード用アンカーボードアンカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります トリプルグリップ タイロックアンカー ボードアンカー 中空壁用アンカー エーエルシーアンカー シェアする マイページ 最近見た商品