エスコ
伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
2700~3800、1本:1360
質量(kg)
約1.2
耐荷重(kg)
10
パイプ外径(Φmm)
29.4
パイプ内径(Φmm)
25.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160755
EA951FD-20A
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください