エスコ エスコの 物流用品 エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ エスコの レバーホイスト レバーホイスト 荷重6.3t レバーホイスト 注文コード 48162259 インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。 質量(kg)30 揚程(m)1.5 使用荷重(t)6.3 フック口開き(mm)43 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA988AG-6A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48162259 EA988AG-6A オープン ¥123,200 ¥123,200 ¥135,520 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒッパラー LPY2 大洋製器工業 税込¥32,978~ ¥29,980~ SPⅡ250kg用チェーン2.5M スリーエッチ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ) 江崎 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎 税込¥2,637,800 ¥2,398,000 バスケットへ アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎 税込¥1,055,780 ¥959,800 バスケットへ アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ) 江崎 税込¥1,867,800 ¥1,698,000 バスケットへ アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎 税込¥3,297,800~ ¥2,998,000~ アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付) 江崎 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ) 江崎 税込¥505,780 ¥459,800 バスケットへ 縦型バランスシリンダー SHINTECH(シンテック) 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ ウーブンブレーキライニング Q-line 税込¥9,788~ ¥8,898~ 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル キトー 税込¥285,780 ¥259,800 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル キトー 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ ジョイントカバー キトー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 固定ブラケット キトー 税込¥1,428~ ¥1,298~ 集電ブラシ キトー 税込¥978~ ¥889~ 中間給電ボックス キトー 税込¥10,558~ ¥9,598~ 端末給電ボックス キトー 税込¥5,058~ ¥4,598~ クリーニングトロリ キトー 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチレバーホイストレバーホイスト本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります レバーホイスト本体 レバーホイスト用オプション品 シェアする マイページ 最近見た商品