エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手・パイプ関連商品 ウォーターショックアブソーバー ウォーターショックアブソーバー 注文コード 48163038 用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに 材質ステンレス 使用温度(℃)-10~99 取付ねじ(G)1/2” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA466-1A EA466-2A 容量(L) 選択解除 0.160.5 最高使用圧力(MPa) 選択解除 11.5 直径×高さ(mm) 選択解除 82×7294×119 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48163038 EA466-2A 0.5 1 94×119 オープン ¥19,400 ¥19,400 ¥21,340 (税込) 翌日出荷返品不可 48163029 EA466-1A 0.16 1.5 82×72 ¥17,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり) CoolHeat 税込¥100,078~ ¥90,980~ ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeat 税込¥93,478~ ¥84,980~ ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) CoolHeat 税込¥107,778~ ¥97,980~ 関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ 保温カバー TASCO(タスコ) 税込¥197 ¥179 バスケットへ ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥186~ ¥169~ (35) 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ アルミ ローリーキャップ Gネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ Mネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリーキャップ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリーキャップ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥7,368 ¥6,698 アルミ ローリーキャップ 東急ネジ ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ アルミ ローリーキャップ 極東川西 ノーブランド 税込¥7,148~ ¥6,498~ アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ Gネジ ノーブランド 税込¥6,598~ ¥5,998~ アルミ ローリープラグ Mネジ ノーブランド 税込¥5,388~ ¥4,898~ アルミ ローリープラグ シェル ノーブランド 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アルミ ローリープラグ 名古屋ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 東急ネジ ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ アルミ ローリープラグ 極東川西 ノーブランド 税込¥6,818~ ¥6,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手・パイプ関連商品ウォーターショックアブソーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります 配管保温材 配管保護材 ウォーターショックアブソーバー 継手部品 シェアする マイページ 最近見た商品