2段フック

2段フック エスコ

材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。

用途衣類やタオルなど家庭用品の吊り下げに最適です。 材質亜鉛メッキ 幅(mm)17 高さ(mm)46 奥行(mm)100 吊下荷重(kg)2.2 入数(個)2 内容量1個(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48165820 EA951FZ-20
オープン
585
644 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする