曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - エスコ

脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル

材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167545EA505TD-3A553×375×178
オープン
7,690
8,459(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする