エスコ エスコの 農業・園芸資材 エスコの 防鳥・防獣用品 エスコの 電柵 電気ショック発生機[マルチ電源] 電気ショック発生機[マルチ電源] 注文コード 48167807 選べる電源4タイプ。 仕様稼働日数:30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード 材質ASA樹脂 質量(kg)2.5 電圧最高10000(vp-p) 電源(DC)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 動作距離(m)有効柵線距離:3000 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA864AN-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48167807 EA864AN-16 オープン ¥28,300 ¥28,300 ¥31,130 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防鳥・防獣用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアボックスエリミネーター バッテリーボックス モートーン 税込¥29,678 ¥26,980 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 防鳥トルネード 伝蔵 税込¥285 ¥259 鳥封じSLIM ヨツギ 税込¥36,278 ¥32,980 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ソーラー充電式アニマルリペラー 平野商会 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ シルバー&レッド AFF WARE 税込¥901 ¥819 バスケットへ ハトプロテクターEco 専用留め具 クランプ 積水テクノ成型 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ ハトプロテクターEco Ⅰ型 積水テクノ成型 税込¥30,778~ ¥27,980~ ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 積水テクノ成型 税込¥28,578~ ¥25,980~ ハトプロテクターEco Ⅰ型 8ヶ入止め具セット 積水テクノ成型 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 8ヶ入止め具セット 積水テクノ成型 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ソーラー充電式害獣駆除機 ファミリー・ライフ 税込¥6,268 ¥5,698 防巣具ツリーQUICK2段式 ヨツギ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 鳥封じFLEX ヨツギ 税込¥813 ¥739 バスケットへ 防巣具ツリーQUICK固定具 ヨツギ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ライン固定具MINI ヨツギ 税込¥901 ¥819 バスケットへ 防巣具ツリーQUICK3段式 ヨツギ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50g ニッショウ機器 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 猫よけ 忌避剤 50g ニッショウ機器 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材防鳥・防獣用品電柵電柵本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電柵」にはこんなカテゴリがあります 電柵本体 電源用品 アース線・柵線 電柵ポール 展張・ゲート・表示用品 シェアする マイページ 最近見た商品