[充電式]高圧洗浄機

[充電式]高圧洗浄機 エスコ

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。リアルタイムテクノロジー使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。二重絶縁。

付属品1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング 寸法(mm)302×89×265 質量(kg)1.3 電源(V)18 騒音値(dB)69 最大吐出圧力(MPa)2.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 吐出水量(L/min)3.3 充電時間(時間)5.1 防水性IPX4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48167895 EA115KN-2
オープン
42,500
46,750 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする