エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 小物収納箱(パーツケース) 小物ケース 小物ケース 注文コード 48168236 軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー使用。マチなし。水に強い。仕切りポケット付。開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー。 材質人工皮革、ポリエステル 寸法(mm)240×125 色ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA509C-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48168236 EA509C-4 オープン ¥1,600 ¥1,600 ¥1,760 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”TB型コンテナ” 積水テクノ成型 税込¥1,099~ ¥999~ マグネットトレイ 八幡ねじ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 小物ケース エスコ 税込¥1,034 ¥940 バスケットへ クリアハードボックス300W ユニーズ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ペコペコポンプ用 収納ケース FSC藤原産業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ デスコR2 蝶プラ工業 税込¥197~ ¥179~ 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 開放型棚L/LF/LWF型用棚板セット サカエ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 中量棚C型/CW型用落下防止バー サカエ 税込¥3,188~ ¥2,898~ MKKWキャスターラック用棚板セット サカエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 床面固定金具 サカエ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 中量棚C型/CW型用オプションアンカーベース サカエ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベース サカエ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 重量棚NR型用棚板セット サカエ 税込¥18,678~ ¥16,980~ アンカーベース(中量タイプ)50角用 サカエ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 中軽量棚MLW型用棚板セット サカエ 税込¥6,598~ ¥5,998~ アンカーベース(中軽量タイプ)40角用 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 軽中量棚ND/NDW型オプション側面受け サカエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ 中量棚NL/WG型オプション側面受け サカエ 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品