バーベキューたき火台

バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト バーベキューたき火台 ホームテイスト

キャンプの主役!
バーベキュー焚き火台!
キャンプやアウトドアで欠かせない存在の焚き火台!
焚き火だけでなくバーベキューなどでも大活躍!
かんたんにくみたてることがかんたんで、コンパクトに収納することも可能!
ステンレス鋼製なので錆びにくく、強度も抜群!

用途バーベキューの焚き火台、コンロとして。 材質ステンレス鋼 質量(kg)2.1 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時サイズ:36.5×34.8×25.5、収納時サイズ:39×8.5×21.5 組立時間10分 内容量1台
注意
※お客様組立品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48101316 SH-21-BBT-SL
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 910 / 税込 1,001
北海道地方 1 1,364 / 税込 1,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする