曜日別特売

曲線が美しいデスクチェア

曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト曲線が美しいデスクチェア - ホームテイスト

美しい曲線を描いたエレガントなオフィスチェア!
皮革と曲木を組み合わせたエレガントなフォルムで、どこか高級感が漂います。
座面は程よいクッション性で、フィット感もありリラックスしてお使いいただけます。
アクセントとして流行りの曲木を肘置き部分にあしらっています。

用途オフィス用のチェアとして材質フレーム:突板化粧曲合板(ラッカー塗装)、張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(クロームメッキ)、ナイロンキャスター質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.5×65.5×76.5-86.5組立時間30分座面高(cm)44~54内容量1脚
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103075SH-23-KDW-NAナチュラル765~8658
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103084SH-23-KDW-BRブラウン765~8658
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする