曜日別特売

抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ

抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト

座り心地抜群!1人掛け電動リクライニングソファ!
2色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。
ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。
高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。

用途リビング用のリクライニングチェアとして材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム質量(kg)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×99~148×91組立時間15分座面高(cm)49内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103179SH-24-ESL-1-BKブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103188SH-24-ESL-1-BRブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする