やわらかシャワーノズル

やわらかシャワーノズル グリーンライフ やわらかシャワーノズル グリーンライフ

細かい496個の穴により、柔らかいシャワーを実現。・止水・通水切替コック付き。

用途水やり 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターンシャワー シャワー種類1 耐水圧(MPa)0.7未満 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48141627 N-35C
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
48141636 N-55C
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする