曜日別特売

マックスアルミ用ドリル ACD

マックスアルミ用ドリル ACD - ATOM(サイトウ製作所)

アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。

材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01内容量1本
全95種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48168358ACD-010040151130
2,480
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48168367ACD-011040151.11.130
2,480
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48168376ACD-012040151.21.230
2,480
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48168385ACD-013040161.31.340
2,480
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48168394ACD-014040161.41.440
2,480
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48168410ACD-015040161.51.540
2,480
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48168419ACD-016040181.61.640
3,030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48168428ACD-017040181.71.740
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48168437ACD-018040181.81.840
3,030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48168446ACD-019040181.91.940
3,030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48168455ACD-020040182240
3,030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48168464ACD-021040(45)202.12.140
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48168480ACD-022040(45)202.22.240
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48168489ACD-023040(45)202.32.340
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48168498ACD-024040(45)202.42.440
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48168507ACD-025040(45)202.52.540
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48168516ACD-026045202.62.640
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48168525ACD-027045202.72.740
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48168534ACD-028045202.82.840
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48168550ACD-029045202.92.940
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48168559ACD-030045203340
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48168568ACD-031050253.13.140
4,820
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48168577ACD-032050253.23.240
4,820
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48168586ACD-033050253.33.340
4,820
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48168595ACD-034050253.43.440
4,820
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48168604ACD-035050253.53.540
4,820
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48168620ACD-036055273.63.640
6,190
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48168629ACD-037055273.73.740
6,190
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48168638ACD-038055273.83.840
6,190
4,498
4,948(税込)
当日出荷
48168647ACD-039055273.93.940
6,190
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48168656ACD-040055274440
6,190
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48168665ACD-041060304.14.140
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48168674ACD-042060304.24.240
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48168690ACD-043060304.34.340
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48168699ACD-044060304.44.440
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48168708ACD-045060304.54.540
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48168717ACD-046060304.64.640
8,120
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48168726ACD-047060304.74.740
8,120
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48168735ACD-048060304.84.840
8,120
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48168744ACD-049060304.94.940
8,120
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48168760ACD-050060305540
8,120
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48168769ACD-051065405.15.140
9,490
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48168778ACD-052065(80)405.25.240
9,490
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48168787ACD-053065(80)405.35.340
9,490
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48168796ACD-054065(80)405.45.440
9,490
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48168805ACD-055065(80)405.55.540
9,490
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48168814ACD-056065(80)405.65.640
10,590
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
48168830ACD-057065(80)405.75.740
10,590
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
48168839ACD-058065(80)405.85.840
10,590
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
48168848ACD-059065(80)405.95.940
10,590
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする