ルーマードリル3.175mm柄 ADR

ルーマードリル3.175mm柄 ADR - ATOM(サイトウ製作所)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。

材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30内容量1本
全149種類を絞り込む
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48175455ADR31-00020.20.02
30,640
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48175464ADR31-00030.30.03
21,840
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48175480ADR31-00040.40.04
14,670
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48175489ADR31-00050.50.05
11,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
48175498ADR31-00060.60.06
9,540
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
48175507ADR31-00070.70.07
8,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48175516ADR31-00080.80.08
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48175525ADR31-00090.90.09
6,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48175534ADR31-00101.20.1
5,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48175550ADR31-00111.20.11
5,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48175559ADR31-00121.40.12
5,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48175568ADR31-00131.40.13
5,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48175577ADR31-00141.40.14
5,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48175586ADR31-00151.80.15
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48175595ADR31-00161.80.16
4,590
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48175604ADR31-00171.80.17
4,590
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48175620ADR31-00182.10.18
4,590
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48175629ADR31-00192.10.19
4,590
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48175638ADR31-00202.40.2
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48175647ADR31-00212.40.21
4,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48175656ADR31-00222.60.22
4,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48175665ADR31-00232.60.23
4,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48175674ADR31-00242.60.24
4,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48175690ADR31-002530.25
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48175699ADR31-002630.26
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48175708ADR31-002730.27
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48175717ADR31-00283.30.28
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48175726ADR31-00293.30.29
4,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48175735ADR31-003050.3
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175744ADR31-003150.31
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175760ADR31-003250.32
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175769ADR31-003350.33
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175778ADR31-003450.34
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175787ADR31-003550.35
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175796ADR31-003650.36
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175805ADR31-003750.37
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175814ADR31-003850.38
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175830ADR31-003950.39
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175839ADR31-004060.4
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175848ADR31-004160.41
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175857ADR31-004260.42
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175866ADR31-004360.43
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175875ADR31-004460.44
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175884ADR31-004560.45
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175900ADR31-004660.46
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175909ADR31-004760.47
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175918ADR31-004860.48
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175927ADR31-004960.49
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175936ADR31-005060.5
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48175945ADR31-005160.51
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする