ATOM(サイトウ製作所)
DLCルーマードリル ADR
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
コーティング
DLC
刃径公差
+0~-0.005
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48182744
ADR-DLC-0010
1.2
0.1
¥
8,330
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48182760
ADR-DLC-0011
1.2
0.11
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182769
ADR-DLC-0012
1.4
0.12
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182778
ADR-DLC-0013
1.4
0.13
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182787
ADR-DLC-0014
1.4
0.14
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182796
ADR-DLC-0015
1.8
0.15
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182805
ADR-DLC-0016
1.8
0.16
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182814
ADR-DLC-0017
1.8
0.17
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48182830
ADR-DLC-0018
2.1
0.18
¥
7,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
48182839
ADR-DLC-0019
2.1
0.19
¥
7,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
48182848
ADR-DLC-0020
2.4
0.2
¥
7,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
48182857
ADR-DLC-0021
2.4
0.21
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182866
ADR-DLC-0022
2.6
0.22
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182875
ADR-DLC-0023
2.6
0.23
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182884
ADR-DLC-0024
2.6
0.24
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182900
ADR-DLC-0025
3
0.25
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182909
ADR-DLC-0026
3
0.26
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182918
ADR-DLC-0027
3
0.27
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182927
ADR-DLC-0028
3.3
0.28
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182936
ADR-DLC-0029
3.3
0.29
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
48182945
ADR-DLC-0030
5
0.3
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48182954
ADR-DLC-0031
5
0.31
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48182970
ADR-DLC-0032
5
0.32
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48182979
ADR-DLC-0033
5
0.33
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48182988
ADR-DLC-0034
5
0.34
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48182997
ADR-DLC-0035
5
0.35
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48183006
ADR-DLC-0036
5
0.36
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48183015
ADR-DLC-0037
5
0.37
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48183024
ADR-DLC-0038
5
0.38
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48183040
ADR-DLC-0039
5
0.39
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48183049
ADR-DLC-0040
6
0.4
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
48183058
ADR-DLC-0041
6
0.41
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183067
ADR-DLC-0042
6
0.42
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183076
ADR-DLC-0043
6
0.43
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183085
ADR-DLC-0044
6
0.44
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183094
ADR-DLC-0045
6
0.45
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183110
ADR-DLC-0046
6
0.46
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183119
ADR-DLC-0047
6
0.47
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183128
ADR-DLC-0048
6
0.48
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183137
ADR-DLC-0049
6
0.49
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48183146
ADR-DLC-0050
6
0.5
¥
6,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
48183155
ADR-DLC-0051
6
0.51
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183164
ADR-DLC-0052
6
0.52
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183180
ADR-DLC-0053
6
0.53
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183189
ADR-DLC-0054
6
0.54
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183198
ADR-DLC-0055
6
0.55
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183207
ADR-DLC-0056
6
0.56
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183216
ADR-DLC-0057
6
0.57
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183225
ADR-DLC-0058
6
0.58
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48183234
ADR-DLC-0059
6
0.59
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ