ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ

ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ mizuno(ミズノ)

マイクロアクリル採用で着心地なめらか、優れた保温性
裏起毛でふんわり、ストレッチ性があり快適に着用できます。
保温性のある快適な着心地。Vネック・9分袖仕様でアウターから見えづらい。
吸湿発熱、保温性、pHコントロール、消臭テープ

混率(%)アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1 機能吸湿発熱、保温性、pHコントロール、消臭テープ、ストレッチ性 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48238139 C2JAA62204S 04:ベイパーシルバー S
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238148 C2JAA62204M 04:ベイパーシルバー M
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238157 C2JAA62204L 04:ベイパーシルバー L
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238166 C2JAA62204LL 04:ベイパーシルバー LL
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238175 C2JAA62209S 09:ブラック S
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238184 C2JAA62209M 09:ブラック M
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238200 C2JAA62209L 09:ブラック L
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48238209 C2JAA62209LL 09:ブラック LL
オープン
4,500
4,950 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする