ベストコ
エコロジカルフライパンカバー スタンドタイプ
環境負荷物質を含まない、環境にやさしいフライパンカバーです
ふっ素樹脂塗膜加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工でサビにくい!
日本食品衛生基準適合素材 安心安全の日本製です
材質
本体:特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)・ガラス:全面物理強化ガラス・ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度140度)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241280
MA-2054
約240×240×84
S
350
18~22
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
48241289
MA-2055
約295×295×82
M
440
24~28
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
48241298
MA-2056
約320×320×82
L
550
26~30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください