曜日別特売

エコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ

エコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ - ベストコエコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ - ベストコエコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ - ベストコエコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ - ベストコエコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ - ベストコエコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ - ベストコ

環境負荷物質を含まない、環境にやさしいフライパンカバーです
ふっ素樹脂塗膜加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工でサビにくい!
日本食品衛生基準適合素材 安心安全の日本製です

材質本体:特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)・ガラス:全面物理強化ガラス・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140度)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241264MA-2053約320×320×48L48026~30
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
48241246MA-2051約240×240×45S30018~22
オープン
779
857(税込)
欠品中
48241255MA-2052約295×295×53M37024~28
オープン
879
967(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする