曜日別特売

極深 IHキャセロール ブルー

極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ極深 IHキャセロール ブルー - ベストコ

内面はふっ素樹脂加工なので汚れを落としやすいです
中の様子が見えるガラス蓋付
少人数・個食に最適、使い勝手のいい「ジャストサイズ」
食べきれる量を作ることにより、作り過ぎのムダを減らします
オール熱源対応
省スペースに収納小ぶりなサイズなので限られた空間でもスッキリ収納することができます
PFOA・PFOS不使用

材質本体/アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋/全面物理強化ガラス・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・座板:ナイロン(耐熱温度180度)ブルー表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241140NQ-0261約285×170×155約860161.9
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
48241149NQ-0262約310×190×180約1060183.1
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
48241158NQ-0263約330×210×190約1240204.1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする