エーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付

エーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコエーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付 - ベストコ

丈夫で衛生的なステンレス製鍋
フチがたかいのでふきこぼれや煮こぼれしにくい
ガラス製蓋なので鍋の中の料理の様子が開けずに確認できます
お茶やコーヒー用にお湯を沸かす時や、味噌汁やインスタントラーメンを作る時にピッタリなサイズです
IH・ガス火を含む全ての熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm、)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)蓋:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化寸法(mm)約285×190×135質量(g)約750サイズ(cm)18満水容量(L)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241088NQ-0205
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする