バッチリビスコンビス・ALCビスステンコート

バッチリビスコンビス・ALCビスステンコート トライアルコーポレーション

サビに強いステンレスコーティング!
あらゆる外壁にバッチリ効きます!
コンビスはナベ頭と座付きの2種類から選べます!
(ALCビスはナベ頭のみ)

用途ALC・コンクリート・サイディング・ブロック・アスロック・モルタル・レンガ・木材など 下穴径(Φmm)(推奨)4.3~4.5 ねじ径(mm)5 頭部形状(+)ナベ
注意
※コンクリートなどの石材へご使用になられる際は必ず下穴をあけてご使用になられてください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48254580 B-ALCSN38K 1ケース(537本) 38
22,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
48254589 B-ALCSN45K 1ケース(467本) 45
22,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
48254598 B-ALCSN60K 1ケース(269本) 60
22,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
48255298 B-ALCSN38P 1パック(111本) 38
4,950
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
48255307 B-ALCSN45P 1パック(97本) 45
4,950
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
48255316 B-ALCSN60P 1パック(56本) 60
4,950
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする