パークレーン パークレーンの オフィス家具 パークレーンの オフィスインテリア パークレーンの ハンガー ガルジェ 回転式ハンガー5P ナチュラル色 本体/ポリプロピレン ガルジェ 回転式ハンガー5P 注文コード 48251938 フック部分が回転するので掛けやすく使いやすいプラスチックハンガー 用途本体アーム部分は衣類が落ちにくい、掛けやすい様に凹凸があります。 材質本体/ポリプロピレン 色ナチュラル 質量(g)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):39.5×0.8×19 内容量1個(5個) 注意 ※本製品は屋内でのご使用をお願いします。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-10674BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48251938 K-10674BK オープン ¥449 ¥449 ¥494 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィスインテリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製ボトムハンガー ヴィンテージブラウン ストア・エキスプレス 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スラックスハンガー 10本掛け 伸晃 税込¥4,618 ¥4,198 インスタハンガー メテックス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スライドクッション ビス止めタイプ 光 税込¥505~ ¥459~ スライドクッション 粘着タイプ 光 税込¥406~ ¥369~ ソフト脚キャップ 光 税込¥582~ ¥529~ 自動開閉UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥4,508 ¥4,098 スリムUV折りたたみ傘(軽量タイプ) MARKLESS STYLE 税込¥4,178 ¥3,798 ベーシックオールウェザー折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥5,718 ¥5,198 吸水収納ケース付UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 吸水傘収納ケース MARKLESS STYLE 税込¥6,598 ¥5,998 ラペルクリップ遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥5,168 ¥4,698 スライド式ドアストッパー 日本緑十字社 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スタッキング傘立て E1S Type ヒガノ 税込¥373,780~ ¥339,800~ スタンダード傘立て M12 Type ヒガノ 税込¥274,780~ ¥249,800~ スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 税込¥384,780~ ¥349,800~ ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ スタンダード傘立て H22 Type ヒガノ 税込¥107,778~ ¥97,980~ スタッキング傘立て D2S Type ヒガノ 税込¥472,780~ ¥429,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリアハンガートップス用ハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります トップス用ハンガー パンツ用ハンガー スカート用ハンガー ネクタイ用ハンガー ベルト用ハンガー その他ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品