信和自動車工業
LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。
付属品
角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1
形状
丸型
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
10-30
定格電力(W)
15
光源
LED
防塵防水性能
IP68/IP69K
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED使用数(個)
8
防水保護等級
IP68/IP69K
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48256470
81HML11612
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください