クトクマーケティング
パイプセット YUシリーズ
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。
鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。
ライフスタイルに合わせて取り外し可能です。
セット内容
パイプ×1、止めソケット×2、ビス
外径(Φmm)
32
ビス長さ(mm)
止めソケット:30×2本
内容量
1セット
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260295
YU-97
970
1000(3尺間)
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48260304
YU-145
1450
1500(4.5尺間)
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48260320
YU-195
1950
2000(6尺間)
¥
6,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。