曜日別特売

パイプセット YSシリーズ

パイプセット YSシリーズ - クトクマーケティングパイプセット YSシリーズ - クトクマーケティング

パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。
鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。
受け桟・壁面4点取付タイプ。

外径(Φmm)32内容量1セット
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
セット内容
間口(mm)
ビス長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48260259YS-9732970パイプ×1、止めソケット×2、ビス1000(3尺間)止めソケット:40×2本(壁面用)、20×2本(上部用)
3,800
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48260268YS-145321450パイプ×1、止めソケット×2、ビス1500(4.5尺間)止めソケット:40×2本(壁面用)、20×2本(上部用)
4,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48260277YS-195321950パイプ×1、止めソケット×2、ビス2000(6尺間)止めソケット:40×2本(壁面用)、20×2本(上部用)
4,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
48260286YS-295322950パイプ×1、止めソケット×2、通しソケット×1、ビス3000(9尺間)止めソケット:40×2本(壁面用)、20×2本(上部用)・通しソケット:20×4本(上部用)
8,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする