セルヴァン
綿100%腹巻付下だけパジャマ
腹巻付きで冷房で冷えやすいお腹まわりをしっかり守る下だけパジャマ
用途
熱中症対策で朝まで付けっぱなしの冷房で、知らず知らずのうちに冷えやすいお腹まわりをしっかりと守ります。お腹まわりをスッポリ包み込む安心の丈感です。ウエストの腹巻部分はゆったりで締め付けにくく快適です。腹巻部分上部は総ゴム入り仕様です。裾口にゴム通し口付きなので、お好みでゴムを入れることができます。
裾口にゴムは入っていません。ゴム通し口は色付きで見つけやすいです。
混率(%)
腹巻部分:綿100、パンツ部分:綿100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260864
49170402
ピンク系
M
64~70
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
48260880
49170403
ピンク系
L
69~77
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
48260889
49170404
ピンク系
LL
77~85
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
48260898
49171502
ブルー系
M
64~70
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
48260907
49171503
ブルー系
L
69~77
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
48260916
49171504
ブルー系
LL
77~85
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください