曜日別特売

クリッキークリップのみテープ付 大 単品バラ

クリッキークリップのみテープ付 大 単品バラ - 共栄プラスチック

さまざまな用途に使えて便利、クリッキークリップのみテープ付 大 単品バラ。
使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様ピンなし、テープ付寸法(縦×横)(mm)台座:23×12繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261799S-10.T
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする