キッズカメラ 002 ブルー

キッズカメラ 002 ブルー ベストアンサー

【2.0インチIPS液晶&高解像度】
2.0インチIPSディスプレイで、精細なハイビジョン画質を実現できます。
4000万画素、1080P HD 画面で、完璧な撮影ができます。
【レンズを180度回転可能】
4000万画素のレンズを180度回転することできれいな自撮りを撮影することができます。
【簡単操作】
簡単な手順で操作が可能なので、お子様でも扱いやすいカメラとなっております。
【知育ゲーム機能搭載】
5種類のゲームを内蔵しております。
【MP3音楽再生】
microSDに保存した保存した曲を内蔵スピーカーで楽しむことができます。
【様々なフレーム・フィルターを内蔵】
全31種類の可愛いフレームやフィルターを内蔵。
フレームやフィルターをすることで可愛い写真を作ることができます。
【長時間録画&USB充電式】
400mAhのバッテリーを内蔵し録画時間は最大150分まで可能。
【自動電源OFF機能付き】
お子様が電源を消し忘れていても設定することで自動で電源が消え電池消耗を防ぐことができます。
【光学4倍ズーム】
撮影時の上下ボタン長押しで最大4倍ズームができ、フラッシュ機能はありませんのでお子様に安心です。

セット内容カメラ本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1、首掛けストラップ×1 ブルー 質量(g)約73 機能静止画像撮影・ビデオ撮影・ゲーム・音楽 ディスプレイ2.0インチ 保証期間6か月 保存形式写真(JPG) 動画(AVI) 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)400 画素数4000万画素 使用時間(時間)約1~2.5 適合年齢(歳)3以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.2×9.4(本体5.7+レンズ3.7)×3.0 内容量1台
注意
※危険ですので機器を分解しないで下さい。
※カメラを叩いたり、強く押したりしないで下さい。
※防水ではありません。水に濡れないようにご注意ください。
※改造/本来の目的以外の使用/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48262018 toy-002bl
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする