【ケース販売】ソフティ手指消毒ジェル250mL用

【ケース販売】ソフティ手指消毒ジェル250mL用 花王

ソフティ ハンドクリーン手指消毒ジェル 250mLの携帯用ポーチ(2ポケット)左側のポケットにソフティ ハンドクリーン手指消毒ジェル 250mL(8-6622-03)を入れてください。
右側のポケットには、ペンなどの小物を入れることができます。

材質(本体)【ポリエステルバックル】ポリプロピレン アズワン品番62-3785-18 本体寸法(cm)(縦)20(横)21(ベルト)約68~104 内容量1ケース(4箱×10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48262219 -
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする