ディスポアームカバー 200枚×2束入

ディスポアームカバー 200枚×2束入 A&D ディスポアームカバー 200枚×2束入 A&D ディスポアームカバー 200枚×2束入 A&D ディスポアームカバー 200枚×2束入 A&D

カフ接触防止、感染症対策に有効です。
薄手のポリエチレン製で上腕までをカバーできます。
ディスポカフなどと比べてコストを節減できます。
カフを消毒する回数を減らす等の効果が期待できます。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法750×220(μm) 厚さ15μm アズワン品番7-9435-01 適合腕周(cm)約44 内容量1箱(2束×200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48263016 AS-134010367
6,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする