リセッシュ除菌EX プロテクトガード 香りが残らないタイプ 業務用 2L 6本入

リセッシュ除菌EX プロテクトガード 香りが残らないタイプ 業務用 2L 6本入 花王 リセッシュ除菌EX プロテクトガード 香りが残らないタイプ 業務用 2L 6本入 花王

衣類・布製品・空間用消臭剤です。
お仕事前の衣類や布製品にスプレーして、消臭、99%除菌
1、99%ウイルス除去
1
2
さらに、抗ウイルス
2(衣類・布製品に付着したウイルスを減少させる)が長時間続くので、お仕事中も清潔な状態に。
花粉・砂ボコリ・ハウスダストの付着防止も(静電気防止成分配合)。
1すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。布上での効果。
2エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、帯電防止剤、香料、エタノール 質量(g)2100 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(個装)240×145×114 液性中性 アズワン品番65-1829-16 内容量1ケース(6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48263366 -
12,100
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする