デジタルアルコールチェッカー フーゴプロ
誤反応が少なく、かつ高い再現性を誇り、優れた検知性能を発揮します。
圧力センサで息の強さや量をチェックして、不適切な吹きつけをエラー表示します。
さらにストローを使って吹きつける方式をとることで風などの影響を受けず、安定した測定が行えます。
ドライバーIDの入力で測定結果をドライバー毎に管理でき、フーゴプロを複数人で共有して運用することができます。
2500件分の測定結果(測定結果、測定日時、ドライバーIDなど)を記録することができる大容量メモリを搭載。
フーゴプロは一部のIT点呼システムとの連携実績もあり、フーゴプロを使用しておけば、IT点呼システム導入時に機器を入れ替える必要が無くなります。
フーゴプロと連動するIT点呼システムを導入する場合
アルコールチェッカー購入費用が削減できるだけでなく、ドライバーも新たに機器の操作を覚える必要が無くなります
付属のPC通信キットを使用すれば、据置・携帯どちらの運用方法でも、データを簡単にパソコンへ転送して、一元管理することができます。
ガスセンサ専業メーカーによる信頼性の高い保守サービスを提供。長く安心してフーゴプロをご利用いただけます。
仕様【定期点検】1年、または10000回使用を目途、【結果保存件数】2500件
付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、単三アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー(見本)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単三アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×65×25
使用温度(℃)0~40
検知原理電気化学式
検知範囲0.00~0.35mg/L
電池寿命使用回数2000回(室温にて)
アズワン品番62-9853-16
保管環境-10℃~50℃、乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨30%RH~90%RH)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
内容量1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48263454 | FALC-11 | 40226358 | FALC-11 |
![]() |
デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ) | フィガロ技研 | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | 注文コードが変更になりました |