パーソナル体重計 UC-332

パーソナル体重計 UC-332 A&D

ガラストップのシンプルなデザイン(100g表示)で、日々の体重の変化を正しくはかれます。
乗るだけですぐに測定開始
電池のパワーロスを防ぐオートパワーオフ機能。
薄さ2.4cm、100g単位表示。

付属品お試し用電池、取扱説明書 透明 ひょう量(kg)(体重)150 電源CR2032形リチウム電池(1本) 最小表示100g 精度±200g(5kg~75kg)、±300g(75kg~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24 測定範囲(kg)5~150 アズワン品番62-3805-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48265439 UC-332-S
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする