MARVELLOUS
EAGLE製ワークランプ
優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。
寸法(mm)
88×88×70
電圧(V)
12
明るさ(W)
25×1LED
色温度(K)
6000
光束(Lm)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282169
EA9850-25
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください