リサイクルトナー キヤノン対応 057(残量表示有)
リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現。さらに印刷コストを大幅に削減
より高い品質を実現するため、
リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、
メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで
安心・安全な製品を実現しています
適合機種LBP224/221/MF447dw/457dw
色ブラック
適合規格E&Qマーク
表示トナー残量:あり
印字枚数3100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーCANON
内容量1本